Beli tape warna di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp36.900

    TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
  2. STALOGY Washi Tape
    Mulai

    Rp39.900

    STALOGY Washi Tape
    Deskripsi:
    -Japanese paper material tape which can be pasted and peeled off, and written characters on the tape.-For a wide range of uses such as temporary fastening, color classification, memo writing, etc.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.09
    • Viscosity (N/mm): 2.2/10
    • Base Material: Japanese Paper
    • Adhesive Materials: Acrylics
    • Purpose of Use: For a wide range of uses such as temporary fastening, color classification, memo writing, etc.
    • W x L (mm x m): 15x8
  3. NACHI TAPE Isolasi Listrik PVC (Selotip)
    Mulai

    Rp13.900

    NACHI TAPE Isolasi Listrik PVC (Selotip)
    Deskripsi:
    PVC Electrical Tape berfungsi untuk melindungi kabel dari arus pendek listrik, sehingga dapat memberikan keawetan lebih lama pada peralatan elektronik.Dilengkapi dengan sertifikasi UL sehingga membuat tape ini menjadi grade tertinggi di kelasnya.
    atribut:
    • Dimension (WxL) (mmxm): 19x20
  4. NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Material: Base material:Staple moss + PET woolly, Adhesive:Rubber type
    • Color: Black
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 25
    • Thickness (mm): 0.23
    • Adhesive Strength: 3.2N/10mm
    • Tensile Strength: 46N/10mm
  5. NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)
    Rating:
    97% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp6.900

  6. Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp18.900

    Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
  7. Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp15.900

    Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)
    Deskripsi:
    Dirt and stains easily removed.
    atribut:
    • Size (mmxyard): 45x12
  8. NACHI TAPE Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp10.900

  9. Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)
    47%
    Rating:
    99% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp4.900

  10. SEKISUI Lakban Kertas Pet Film (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp26.900

    SEKISUI Lakban Kertas Pet Film (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    - Characteristic- Working speedy because it can be sputtered by hand.- Tape pulling out lightly, smooth.- Glue hardly remains in various environments.
    atribut:
    • Size (mmxm): 50x25
  11. monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Cloth tape atau yang biasa di sebut lakban kain adalah lakban yang terbuat dari kain katun, sisi dalamnya dilapisi dengan natural rubber resin dan sisi luarnya dilapisi dengan PE. Lakban jenis ini memiliki beberapa keunggulan yaitu lakban yang tidak mudah sobek, sangat kuat, dan tahan terhadap cuaca sehingga cocok dalam pengiriman kargo/barang sehingga tidak mengalami kerusakan ataupun terbuka pengepakannya. Jenis lakban ini banyak digunakan pada berbagai macam industri dan juga bisa digunakan pada elektronik dan kebutuhan kantor disesuaikan dengan kebutuhan anda.
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
    • Thickness (micron): 250
    • Width (mm): 48
    • Length (yard): 13
    • Length (m): 12
  12. NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp3.900

  13. NIPPON PAINT Washi Tape
    Mulai

    Rp63.900

    NIPPON PAINT Washi Tape
    Deskripsi:
    GOOD QUALITY PAINT ROLLER BASIC merupakan roller ekonomis dengan daya serap yang tinggi dan dapat mengurangi cipratan cat. Roller ini dapat digunakan untuk pengecatan permukaan kasar maupun halus. Sangat cocok untuk cat berbahan emulsi lateks serta cat minyak. Pengecatan dengan tipe roller ini dianjurkan hanya untuk satu kali pemakaian.CARA PENGECATAN- Isi setengah bak dengan cat.- Masukkan kuas rol, ke dalam bak sampai rata.- Pengecatan pada permukaan dimulai dengan cara zig-zag.
    atribut:
    • Tape Width (inch): 1
    • Tape Length (m): 15
  14. NACHI TAPE PVC UL Tape
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    NACHI TAPE PVC UL Tape
    Deskripsi:
    Suitable for cable insulation or repairs and colour coding with approval. Available in many colours.
    atribut:
    • ICP: Yes
    • MSDS: Yes
    • Size (mmxm): 19x20
  15. Daimaru Lakban Kertas Washi (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp31.900

    Daimaru Lakban Kertas Washi (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Green
    • Size (mmxyard): 24x18
  16. 3M Viny Tape Electrical Black General Use (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    3M Viny Tape Electrical Black General Use (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    The 3M™ Vinyl Electrical tape 1500 offers good resistance to abrasion, moisture, alkalis, acid and varying weather conditions (including sunlight).To use for primary electrical insulation for all wire and cable joints and repairs as well as harnessing of wire and cables. Suitable for indoor and outdoor use.
    atribut:
    • Color: Black
    • Cable Length (m): 20
  17. NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    Mulai

    Rp169.900

    NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    atribut:
    • Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.23
    • Adhesive Strength: 2.7N/10mm
    • Tensile Strength: 67.4N/10mm
    • Working Temperature Range: -10 to 105degrees
  18. Joyko Lakban Kertas Washi (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp16.900

    Joyko Lakban Kertas Washi (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    − Cocok digunakan untuk menghiasi buku catatan, diary, foto, scrapbooking dan lainnya
  19. Max Isi Staples
    Rating:
    100% of 100
    (42)
    Mulai

    Rp3.900

  20. TERAOKA Polyethylen Cloth Adhesive Tape No.4140
    Mulai

    Rp86.900

    TERAOKA Polyethylen Cloth Adhesive Tape No.4140
    Deskripsi:
    -A easy to hand cut tape whose cut section is clean.-Excellent in adhesive balance, well attached, difficult to peel, glue residue is also less.-Long Life Design Award winning product.
    atribut:
    • Thickness: 0.155mm
    • Viscosity: 5.29N/10mm
    • Tensile Strength: 39.08N/10mm
    • Base Material: Polyethylene Cloth
    • Adhesive Materials: Acrylics
Daftar Harga tape warna Terbaru March 2026
TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)Rp36.900
STALOGY Washi TapeRp39.900
NACHI TAPE Isolasi Listrik PVC (Selotip)Rp13.900
NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)Rp119.900
NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)Rp6.900
Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)Rp18.900
Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)Rp15.900
NACHI TAPE Lakban Kain (Solasi / Selotip)Rp10.900
Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)Rp4.900
SEKISUI Lakban Kertas Pet Film (Solasi / Selotip)Rp26.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)